Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Sammelbehälter, Farbe Gelb, für Wertstoffe | EA1431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Sammelbehälter, Farbe Gelb, für Wertstoffe | EA1431
Deckel Sammelbehälter, Farbe Gelb, für Wertstoffe | EA1431
Artikel-Nr.:
     261-EA1431
Herst.-Nr.:
     38103
EAN/GTIN:
     4030695381036
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Deckel Sammelbehälter, Farbe Gelb, für Wertstoffe | EA1431

Deckel
für Sammelbehälter mit 60 Liter
Farbe Gelb
Einsatzempfehlung: Wertstoffe
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
60
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Gelb
Farbe Deckel:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Deckel Sammelbehälter, Deckel für Klappbodenbehälter, Klappbodenbehälter-Deckel, Klappbodenbehälterdeckel, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfalltrennsystem 60l gelb, deckel sammelbehälter, deckel sammelbehälter 60 l, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,72*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 8,50*
€ 11,77*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,70*
€ 12,01*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.