Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffmodulsystem, 1-er Element, 40 Liter Volumen, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137011
EAN/GTIN:
     4030695038008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffmodulsystem, 1-er Element (ohne Deckel), 40 Liter Volumen
  • modulares und erweiterbares Müll- und Sammelsystem
  • ideal für die hygienische und geruchsfreie Entsorgung aller Abfallprodukte
  • aus witterungsbeständigen und schlagfesten Materialkomponenten hergestellt
  • Durch Ergänzungselemente ist eine Erweiterung jeder Wertstoffsammelstation möglich
  • farbige Deckel (6 Farben stehen zur Auswahl) für die sortenreine Mülltrennung sowie Innenbehälter und Rollwagen optional lieferbar
  • schnelle und einfache Befestigung von Müllsäcken mit im Lieferumfang enthaltenen Klemmschienen
  • Selbstklebende Piktogramme als Sortierhilfe zur Wertstoff-Trennung liegen lose bei
  • 1-er Element aus Kunststoff
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 40
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Brandschutz: Kein
  • Eigenschaften: Stationär
  • Länge außen [mm]: 405
  • Breite außen [mm]: 250
  • Höhe außen [mm]: 570
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 3,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
405 mm
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
570 mm
Volumen:
40 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
3,2 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,68*
€ 79,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 60,32*
€ 79,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,32*
€ 79,39*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 79,75*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 80,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
k.A.
262554
ab € 55,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,01*
Zubehör
k.A.
137041
ab € 8,46*
Zubehör
k.A.
137044
ab € 8,47*
Zubehör
k.A.
137042
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
137039
ab € 8,46*
Zubehör
k.A.
137043
ab € 8,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 6,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.