Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutzdecke SD 1300, 90 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130017
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
Spritzschutzdecke SD 1300, 90 x 200 cm
  • bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und -perlen
  • schnitt-, schiebe- und scheuerfest
  • asbestfrei, toxikologisch unbedenklich
  • Spritzschutz bis 1300 Grad Celsius
  • als Schutz vor Schweißperlen oder flüssiger Schlacke
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Geeignet für: Schutz vor Schweißperlen, flüssige Schlacke
  • Maße außen B x T x H [mm]: 900 x 2000 x 2
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: SD 1300
  • Gewicht [kg]: 2,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
2 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke, Spritzschutzdecken, Schweißschutzdecken, Schweißzubehör, Schweißschutzkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130016
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.