Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutzdecke SD 600, 100 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
Spritzschutzdecke SD 600, 100 x 200 cm
  • bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und -perlen
  • schnitt-, schiebe- und scheuerfest
  • asbestfrei, toxikologisch unbedenklich
  • Spritzschutz bis 600 Grad Celsius
  • als Schutz z.B. gegen Funkenflug bei Schleifarbeiten
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Geeignet für: Schutz vor Funkenflug
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 2000 x 1
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: SD 600
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
1 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke, Spritzschutzdecken, Schweißschutzdecken, Schweißzubehör, Schweißschutzkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130017
ab € 115,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.