Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel VS 3, aus Acrylglas, 800 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-683
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     129683
EAN/GTIN:
     4055381117515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel VS 3, aus Acrylglas, 800 x 1000 mm
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • für innen und außen
  • Verkehrsspiegel aus Acrylglas, in höchster Qualität
  • mit gewölbter Spiegelfläche
  • das Gehäuse ist wetterbeständig und UV-beständig
  • serienmäßig mit Rohrschelle (Ø 76 mm) zur Befestigung
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Farbe: rot
  • Beobachtungsabstand [m]: 15
  • Typ: VS 3
  • Gewicht [kg]: 7
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 270 x 800
  • Marke: Eucryl
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
rot
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,25*
€ 350,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,84*
€ 400,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,02*
€ 442,01*
€ 4,70*
ab € 375,41*
€ 447,06*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,93*
€ 584,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,01*
€ 694,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,84*
€ 665,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,68*
€ 617,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,02*
€ 608,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,93*
€ 597,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,61*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,65*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 59,04*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,73*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,17*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,28*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.