Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkelspiegel SR 600, für innen und außen, aus Spezialkunststoff, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-675
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     129675
EAN/GTIN:
     4055381150352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Weitwinkelspiegel SR 600, für innen und außen, aus Spezialkunststoff, rund
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen
  • runder Spiegel aus stoßfestem Acrlyglas
  • mit Wandhalterung ausgestattet (250 mm)
  • Durchmesser 600 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Beobachtungsabstand [m]: 7
  • Typ: SR 600
  • Gewicht [kg]: 3,5
  • Durchmesser außen [mm]: 600
  • Marke: Spion
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
600 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Weitwinkelspiegel, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,01*
€ 114,48*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 97,50*
€ 119,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 124,09*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 138,21*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,51*
€ 167,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,73*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,28*
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.