Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel,Ø 600mm,max. Sichtweite 6m,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
972523
972523
972523
Artikel-Nr.:
     827-972523
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     247.19.332
EAN/GTIN:
     4055381150352
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 600 mm
  • Maximale Sichtweite 6 m
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • zur direkten Wandbefestigung
  • Ausgestattet mit Wandhalterung

Zubehör:

  • 764548 Wandarm, f. Verkehrsspiegel

Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Einsatzort:
Innen- und geschützten Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Durchmesser:
600 mm
max. Distanz:
6 m
Spiegel Ausstattung:
Wandhalterung
Spiegel Ausführung:
rahmenlos
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
3.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel ø 60 cm, Weitwinkel-Spiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,22*
€ 113,07*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 97,90*
€ 119,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,26*
€ 123,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,87*
€ 147,44*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 151,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.