Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Sammelbehälter aus säurebeständigem Kunststoff, zur Wandmontage, 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
batterie sammelbehälter
Batterie-Sammelbehälter aus säurebeständigem Kunststoff, zur Wandmontage, 6 Liter Volumen
  • Behälter in funktionellem Design zur getrennten Sammlung von Knopfzellen und Blockbatterien durch 2-Kammer-System
  • aus säurebeständigem Kunststoff
  • mit großem Sichtfenster zur Kontrolle der Füllmenge
  • zur Wandmontage
Technische Daten:
  • Geeignet für: Altbatterien
  • Einsatzbereich: Öffentlich
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 6
  • Maße Ø x H [mm]: 140 x 375
  • Gewicht [kg]: 2,4
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
375 mm
Durchmesser Außen:
140 mm
Volumen:
6 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkubehälter, Altbatteriesammler, Batteriesammler, Batteriebox, Batterieentsorgung, Gefahrstoffbehälter Batterie, Behälter Entsorgung Batterie, Lagerbox Leere Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,45*
€ 349,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,19*
€ 347,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129605
ab € 356,79*
Ähnlich
k.A.
129603
ab € 250,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.