Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Wandascher, 2,4 Liter Volumen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129482
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Selbstlöschender Wandascher, 2,4 Liter Volumen, silber
  • stabile Ausführung
  • selbstlöschend durch Brand erstickende Deckelkonstruktion
  • leichte Entleerung durch Kippmechanismus (180 ° schwenkbar)
  • aus Stahlblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Volumen [l]: 2.4
  • Farbe: silber
  • Eigenschaften: Wandascher
  • Brandschutz: Selbstlöschend
  • Länge außen [mm]: 155
  • Breite außen [mm]: 155
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Durchmesser außen [mm]: 155
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
155 mm
Breite Außen:
155 mm
Tiefe Außen:
155 mm
Höhe Außen:
140 mm
Durchmesser Außen:
155 mm
Volumen:
2.4 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Gewicht:
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123384
ab € 57,86*
Ähnlich
k.A.
145526
ab € 92,70*
Ähnlich
k.A.
116100
ab € 39,17*
Ähnlich
TKG
350022
ab € 29,57*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,46*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,39*
Ähnlich
SETON
350055
ab € 39,46*
Ähnlich
k.A.
350054
ab € 39,22*
Ähnlich
k.A.
350051
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.