Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzsystem, Doppeltür für Wandelement, 2000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129338
EAN/GTIN:
     4260214931361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzsystem, Doppeltür für Wandelement
  • perfekter Unfallschutz an automatischen Anlagen
  • Ausführung erfolgt nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • einfache Montage durch Verschraubung der Elemente mit den Verbindungspfosten. Im Lieferumfang enthalten sind Verankerungen (für Betonböden) und Befestigungslaschen (für separat erhältliche Wandelemente und Pfosten)
  • Aufbauhöhe: 2000 mm
  • Beschichtung in gelb (RAL 1018)
  • abschließbarer Klinkengriff
  • Temperaturbeständig von -80° bis 120°
  • Doppeltür 2-flügelig
  • Türenöffnung 180°, nach außen öffnend.
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Maschinenschutzsystem
  • Version: Tür
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: gelb
  • RAL-Code: 1018
  • Maße B x H [mm]: 2000 x 2000
  • Gewicht [kg]: 60
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Gewicht:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schutzgitter, Maschinenschutzgitter, Maschinenschutzgitter Doppelflügeltür-Bausatz, gitterwand-element ral 1018, gitterwand türelement, Gittertrennwände, Maschinenschutz, Gitterwände, Trennwandsysteme, Abtrennungen, Gittertrennwand, Doppeltür Trenngitter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,55*
€ 439,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,07*
€ 451,73*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,18*
€ 453,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,88*
€ 465,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,62*
€ 520,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,16*
€ 618,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,71*
€ 608,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,81*
€ 592,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,25*
€ 582,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,62*
€ 567,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9963/1 RAL 1018
ab € 59,04*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9961/1 RAL 1018
ab € 58,81*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9962/1 RAL 1018
ab € 58,87*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9964-1
ab € 76,77*
Zubehör
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
9970 RAL 1018
ab € 34,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.