Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelrahmen PH 10 für Europalette, 3-fach stapelbar, Nutzhöhe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Europalette Stapelrahmen
Stapelrahmen Europalette
europalette stapelrahmen
Stapelrahmen PH 10 für Europalette, 3-fach stapelbar, Nutzhöhe 1000 mm
  • optimale Nutzung der Palettenoberfläche
  • robuste Rohrkonstruktion aus geschweißtem Stahl
  • ausgestattet mit 2 Stabilisierungsrohren und 4 Stapelecken
  • schnelle Montage
  • 3-fach stapelbar
  • Lackierung: blau (RAL 5012)
Technische Daten:
  • Version: Palettenaufsätze
  • Werkstoff: Stahl
  • Traglast gesamt [kg]: 1500
  • Nutzhöhe [mm]: 1000
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: lackiert
  • Stapelbar: 3-fach
  • Gewicht [kg]: 24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Traglast gesamt:
1500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenrahmen, Aufsatzrahmen Palette, Stapelrahmen, Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129245
ab € 178,13*
Ähnlich
k.A.
129246
ab € 186,40*
Ähnlich
k.A.
129243
ab € 132,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.