Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getrieberührwerk CR 300, mit elektronischem Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     128392
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Druckluft-Containerrührwerk IBC-Con...
Getrieberührwerk CR 300, mit elektronischem Antrieb
  • für Flüssigkeiten mit sehr hoher Viskosität
  • Elektroanschluss: 400 V
  • Schutzart: IP 54
  • zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen z. B. in der Wasseraufbereitung, Galvanotechnik, Chemie-, Getränke- und Kosmetikindustrie
  • transportabel für Einweg-Container mit Einfüllöffnung ab 150 mm
  • für drucklose 1000-Liter-Einwegcontainer (IBC)
  • Rührwerkswelle aus Edelstahl 1.4571/1.4581
  • Befestigungstraverse mit Schnellspanner und Tragegriffen
  • nicht ex-geschützt
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Container
  • Höhe außen [mm]: 580
  • Länge Rührwerkswelle [mm]: 1000
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Leistung [W]: 1500
  • Nennspannung [V]: 400
  • Viskosität max [mPas]: 10000
  • Umdrehungen [U/min]: 300
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Oberfläche: roh
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
580 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Leistung:
1500 W
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk IBC-Container, container rührwerke, Getrieberührwerke, Elektro-Rührwerke, Rührwerke, IBC Rührwerke, Mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.449,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.576,17*
€ 4.255,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.542,46*
€ 4.215,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.475,05*
€ 4.135,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.452,58*
€ 4.108,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.449,69*
€ 4.105,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117710
ab € 2.486,22*
Ähnlich
k.A.
117715
ab € 3.262,03*
Ähnlich
k.A.
128394
ab € 3.032,92*
Ähnlich
k.A.
128395
ab € 4.361,43*
Ähnlich
k.A.
117712
ab € 2.940,84*
Ähnlich
k.A.
117716
ab € 4.003,20*
Ähnlich
k.A.
129343
ab € 4.730,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.