Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Rührgerät
>
Containermischwerk
>
Artikel
Container-Rührwerk CR 6, mit elektronischem Antrieb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-117-710
Hersteller:
Geppert
Herst.-Nr.:
117710
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Druckluft-Containerrührwerk IBC-Con...
Container-Rührwerk CR 6, mit elektronischem Antrieb
Elektroanschluss 400 V
Schutzart IP 55
für drucklose 1000-Liter-Einwegcontainer (IBC)
Befestigungstraverse mit Schnellspanner und Tragegriffen
Rührwerkswelle aus Edelstahl 1.4571/1.4581
Technische Daten:
Antrieb: elektrisch
Einsatzbereich: Container
Höhe außen [mm]: 275
Länge Rührwerkswelle [mm]: 1000
Werkstoff: Edelstahl
Leistung [W]: 750
Nennspannung [V]: 400
Viskosität max [mPas]: 500
Umdrehungen [U/min]: 1000
Oberfläche: roh
Schutzart IP: IP 54
Gewicht [kg]: 32
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
275 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Leistung:
750 W
Gewicht:
32 kg
... >
Handelsware
>
Gefahrstoffhandling
>
Rührwerke
Weitere Suchbegriffe:
Rührwerk IBC-Container
,
Elektro-Handrührer
,
Elektro-Rührwerk
,
Elektrohandrührer
,
Elektrorührwerk
,
Zwangsrührer
,
containerrührwerke
,
Container Rührwerke
,
Elektro-Rührwerke
,
Rührwerke
,
Getrieberührwerke
,
Mixer
,
IBC Rührwerk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.651,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.651,98*
€ 3.155,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.618,27*
€ 3.115,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.550,86*
€ 3.035,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.528,39*
€ 3.008,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Container-Rührwerk CR 6, mit elektronischem Antrieb, Ex-Version
Geppert
117715
€ 3.554,69*
Ähnlich
Druckluftrührwerk CP 3000, Ex-Version
Geppert
128394
€ 3.293,56*
Ähnlich
Druckluftrührwerk CP 400, Ex-Version
Geppert
128395
€ 4.554,41*
Ähnlich
Getrieberührwerk CR 200, mit elektronischem Antrieb
Geppert
117712
€ 3.202,42*
Ähnlich
Getrieberührwerk CR 200, mit elektronischem Antrieb, Ex-Version
Geppert
117716
€ 4.323,40*
Ähnlich
Getrieberührwerk CR 300, mit elektronischem Antrieb
Geppert
128392
€ 3.630,66*
Ähnlich
Getrieberührwerk CR 300, mit elektronischem Antrieb, Ex-Version
Geppert
129343
€ 5.044,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.