Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getrieberührwerk CR 200, mit elektronischem Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-712
Hersteller:
     Geppert
Herst.-Nr.:
     117712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Druckluft-Containerrührwerk IBC-Con...
Getrieberührwerk CR 200, mit elektronischem Antrieb
  • zum Aufrühren, Homogenisieren und Auflösen z. B. in der Wasseraufbereitung, Galvanotechnik, Chemie-, Getränke- und Kosmetikindustrie
  • für drucklose 1000-Liter-Einwegcontainer (IBC)
  • transportabel für Einweg-Container mit Einfüllöffnung ab 150 mm
  • Rührwerkswelle aus Edelstahl 1.4571/1.4581
  • Befestigungstraverse mit Schnellspanner und Tragegriffen
  • nicht ex-geschützt
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Container
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Länge Rührwerkswelle [mm]: 1000
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Leistung [W]: 750
  • Nennspannung [V]: 400
  • Viskosität max [mPas]: 2000
  • Umdrehungen [U/min]: 200
  • Oberfläche: roh
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 36
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Leistung:
750 W
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk IBC-Container, containerrührwerke, Getrieberührwerke, Elektro-Rührwerke, Rührwerke, IBC Rührwerke, Mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.917,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.221,17*
€ 3.833,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,95*
€ 3.775,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.034,73*
€ 3.611,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.968,88*
€ 3.532,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.917,97*
€ 3.472,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geppert
117710
ab € 2.471,58*
Ähnlich
Geppert
117715
ab € 3.280,80*
Ähnlich
Geppert
128394
ab € 3.044,92*
Ähnlich
Geppert
128395
ab € 4.369,65*
Ähnlich
Geppert
117716
ab € 4.035,80*
Ähnlich
Geppert
128392
ab € 3.452,37*
Ähnlich
Geppert
129343
ab € 4.748,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.