Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhubwagen Basic BR 2, 2 Lastrollen Nylon + Steuerrädern Polyurethan, 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     128383
EAN/GTIN:
     8018539056872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Handhubwagen Basic BR 2, 2 Lastrollen aus Nylon und Steuerrädern aus Polyurethan, Tragkraft 2000 kg
  • durch hohe Beweglichkeit ideale Arbeitsgeräte auf allen Böden und Untergründen
  • nach hohen europäischen Qualitätsvorschriften gefertigt
  • Einhebelbedienung mit ergonomischer Form
  • geräuscharmer Lauf
  • gute Manövrierbarkeit aufgrund abgerundeter Gabelspitzen
  • Rahmen und Lastgabeln aus Stahl
  • hochwertige Pulverbeschichtung zum Schutz gegen Umwelteinflüsse
  • vielseitiges Einstiegsmodell
  • Lastrollen aus Nylon
  • Steuerräder aus Polyurethan
Technische Daten:
  • Version: Hubwagen
  • Traglast gesamt [kg]: 2200
  • Antrieb: manuell
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1550
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Gabellänge [mm]: 1150
  • Gabelbreite [mm]: 150
  • Tragbreite [mm]: 525
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 82
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grün
  • Hub [mm]: 115
  • Hubhöhe min. [mm]: 85
  • Hubhöhe max. [mm]: 200
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Bereifung: PA / PU
  • Werkstoff Rolle: Nylon
  • Gewicht [kg]: 61
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1550 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Traglast gesamt:
2200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grün
Gewicht:
61 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2000kg, gabelhubwagen, handgabelhubwagen grün, Hubwagen, Hubwagen Palette, mobiler Hubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,26*
€ 554,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,91*
€ 549,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,36*
€ 520,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,31*
€ 503,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,73*
€ 464,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
128384
ab € 411,11*
Ähnlich
k.A.
128380
ab € 1.639,25*
Ähnlich
k.A.
128386
ab € 460,69*
Ähnlich
k.A.
128389
ab € 2.628,86*
Ähnlich
Pramac
TE541A00100
ab € 413,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.