Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Öl-Pumpe DP1 F, für Fässer, Fördermenge ca. 42 Liter/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-128-306
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     128306
EAN/GTIN:
     4024937409732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Druckluft-Pumpe
Druckluftpumpe
Abfüllpumpe
Druckluft-Öl-Pumpe DP1 F, für Fässer, Fördermenge ca. 42 Liter/min.
  • zur Förderung von Ölen, Kühlemulsion etc
  • für den zuverlässigen Einsatz in KFZ-Werkstätten, der Landwirtschaft, kommunalen Fuhrparks und Industriebetrieben
  • ausgestattet mit 4-m-Zapfschlauch NW 16, G 3/4", Füllpistole mit Auslaufrohr und Anti-Tropf-Vorrichtung
  • selbstansaugend
  • empfohlener Eingangsdruck: 6 bis 8 bar
  • für 200-Liter-Fässer
  • die Druckluftpumpen sind 1:1 übersetzt zum raschen Fördern von leichten Mineralölprodukten über kürzere Förderstrecken
  • inkl. Saugrohr NW25, Anschluss G1", mit Fußventil (1 m lang)
Technische Daten:
  • Typ: DP1 F
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Fasspumpe
  • Einsatzbereich: leichte Mineralöle
  • Geeignet für: für 200 l Fässer
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 495
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 25
  • Geräuschpegel [db [A]]: 91
  • Arbeitsdruck max. (bar): 10
  • Viskosität max [mPas]: 1500
  • Fördermenge max. [l/min]: 42
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Innengewinde 2: 2"
  • Schlauchanschluss Druckseite: 3/4" BSP
  • Schlauchanschluss Saugseite: 1" BSP
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Gewicht [kg]: 7,08
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
495 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tauchtiefe:
1000 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
7,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Kantenschutzprofil, Druckluft Fasspumpen, Ölabgabe-Set, Ölversorgungs-Set, druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Container Pumpen, Abfüllpumpen, Chemikalienpumpen, Ölpumpen, Chemiepumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,27*
€ 439,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,20*
€ 439,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,42*
€ 455,91*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,30*
€ 492,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,80*
€ 676,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,75*
€ 805,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,20*
€ 791,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,86*
€ 772,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,46*
€ 752,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,80*
€ 712,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samoa-Hallbauer
240500400
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.