| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-123-622 Herst.-Nr.: 123622 EAN/GTIN: 4013207422915 |
| | |
|
| | |
| Kombifilter 200 A1-P3 für Atemschutz-Halbmaske Beta - Filter für Ekastu Atemschutz-Halbmasken Polimask BETA und Polimask 100/2, gemäß EN 140
Technische Daten: - Version: Filter
- Filterart: Kombifilter
- Marke: EKASTU
- Filterklasse: A1P3 R D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65°C sowie Partikel (P3)
- Verpackungseinheit (VE): 4 Stück
- Inhaltsmenge: 4
- Gewicht [kg]: 0,12
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 160 mm | Tiefe Außen: | 160 mm | Höhe Außen: | 90 mm | Gewicht: | 0,12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 7,85* | € 9,96* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 5,45* | ab € 8,02* | € 10,01* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 7,90* | ab € 8,27* | € 10,32* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 5,59* | ab € 8,37* | € 10,43* | | | | Lager 420 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 11,6075* | € 14,3975* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|