Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel 656 NST, SNR 22, Gr. L, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel 656 NST, SNR 22, Gr. L, blau
  • hoher Tragekomfort, mit anderen PSA-Produkten tragbar
  • exzellente Dämmleistungen
  • ideal für den Einsatz in weniger stark lärmbelasteten Bereichen
  • Die Spezialmembrane lässt Sprache und akustische Signale weitgehend durch und schützt das Gehör vor belastenden Grundgeräuschen
  • Lieferung in praktischer Schutzbox
  • Der feste Stiel erleichtert das Einsetzen und Herausnehmen
  • Extrem weiche Lamellen schmiegen sich an den Gehörgang an
  • mit Band ausgestattet
  • gemäß EN 352
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Band
  • Lieferumfang: in Box
  • Version: Gehörschutzstöpsel
  • Farbe: blau
  • SNR (dB): 22
  • Größe: L
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Stück
  • Inhaltsmenge: 2
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
55 mm
Tiefe Außen:
50 mm
Höhe Außen:
25 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel mit band, einweg ohrstöpsel, Ohrenstöpsel, Gehörstöpsel, Howard Leight Gehörschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
ab € 10,84*
Ähnlich
k.A.
173074
ab € 235,59*
Ähnlich
k.A.
123412
ab € 14,97*
Ähnlich
Honeywell
ab € 8,31*
Ähnlich
Honeywell
ab € 8,31*
Ähnlich
Honeywell
ab € 50,23*
Ähnlich
k.A.
173073
ab € 123,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.