Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell für Raumspartank mit 150 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-946
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumspartank-Stapelgestell
Raumspartankstapelgestell
Stapelgestell Raumspartank
Stapelregal Raumspartank
Stapelgestell für Raumspartank mit 150 Liter Volumen
  • für eine sichere und Platz sparende Lagerung
  • grau lackiert
  • Bodenfreiheit: 160 mm
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen L x B x H [mm]: 520 x 430 x 860
  • Maße außen B x T x H [mm]: 430 x 520 x 860
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Länge Außen:
520 mm
Breite Außen:
430 mm
Tiefe Außen:
520 mm
Höhe Außen:
860 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelgestell raumspartank, Stapelgestell, Lagergestell, Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,88*
€ 342,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117945
ab € 227,91*
Ähnlich
k.A.
117947
ab € 245,10*
Ähnlich
k.A.
117948
ab € 245,58*
Ähnlich
k.A.
117949
ab € 329,48*
Ähnlich
k.A.
189263
ab € 194,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.