Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell für Raumspartank mit 100 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-945
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117945
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumspartank-Stapelgestell
Raumspartankstapelgestell
Stapelgestell Raumspartank
Stapelregal Raumspartank
Stapelgestell für Raumspartank mit 100 Liter Volumen
  • für eine sichere und Platz sparende Lagerung
  • grau lackiert
  • Bodenfreiheit: 160 mm
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Stahl
  • Maße außen L x B x H [mm]: 450 x 360 x 770
  • Maße außen B x T x H [mm]: 360 x 450 x 770
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
450 mm
Breite Außen:
360 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Höhe Außen:
770 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: stapelgestell raumspartank, Stapelgestell, Lagergestell, Gestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,35*
€ 270,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117946
ab € 239,21*
Ähnlich
k.A.
117947
ab € 245,12*
Ähnlich
k.A.
117948
ab € 245,19*
Ähnlich
k.A.
117949
ab € 328,65*
Ähnlich
k.A.
189263
ab € 193,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.