Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelbehälter PB 10 für Altbatterien, 670 Liter Volumen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117888
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
batterie sammelbehälter
Akkubehälter PB 10 für Altbatterien, 670 Liter Volumen, grau
  • erfüllt die vom Gesetzgeber in ADR und RID an Kleincontainer (prüfpflichtig) gestellten Forderungen
  • stabile Ausführung aus hochwertigem, schlagfestem Polypropylen
  • mit zusätzlichen Verstärkungen als Akkukasten für gebrauchte Batterien geeignet
  • Maße B x T x H (mm): außen: 1200 x 1000 x 790, innen: 1100 x 910 x 610
  • Max. Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last (kg): 500
Technische Daten:
  • Geeignet für: Altbatterien
  • Einsatzbereich: Öffentlich
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: grau
  • Volumen [l]: 670
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1200 x 1000 x 790
  • Maße innen L x B x H [mm]: 1110 x 910 x 610
  • Gewicht [kg]: 45,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
790 mm
Länge Innen:
1110 mm
Breite Innen:
910 mm
Höhe Innen:
610 mm
Volumen:
670 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
45,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkubehälter, Altbatteriesammler, Batteriesammler, Batteriebox, Batterieentsorgung, Gefahrstoffbehälter Batterie, Behälter Entsorgung Batterie, Lagerbox Leere Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,53*
€ 613,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,48*
€ 608,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,00*
€ 585,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117889
ab € 91,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.