Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe WA 50-N, für Diesel und Heizöl, mit Automatikzapfpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-608
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     117608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektropumpe WA 50-N, für Diesel und Heizöl, mit Automatikzapfpistole
  • Elektropumpe für Diesel und Heizöl, mit 4 m Schlauch und Automatikzapfpistole
  • mit angepassten Tauchtiefe, speziell für die Lager- und Entsorgungstanks Typ TA 700 und TA 1000
Technische Daten:
  • Werkstoff: Grauguss
  • Maße außen B x T x H [mm]: 590 x 400 x 320
  • Nennspannung [V]: 230
  • Leistung [W]: 330
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 14,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
590 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
320 mm
Werkstoff:
Grauguss
Leistung:
330 W
Gewicht:
14,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, akkupumpe bürkle, akkupumpe, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Abfüllpumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,46*
€ 904,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,95*
€ 900,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,91*
€ 880,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,10*
€ 846,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,35*
€ 775,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.