Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe aus Edelstahl, mit Auslaufbogen, 570 mm Tauchtiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-592
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     117592
EAN/GTIN:
     4067722017866
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpe aus Edelstahl, mit Auslaufbogen, 570 mm Tauchtiefe
  • ideal zur Förderung von entzündbaren Flüssigkeiten
  • für den Ex-Bereich geprüft und geeignet: IIA T4 Zone 0
  • gute Fassrestentleerung durch tiefliegendes Bodenrückschlagventil
  • Tauchrohr Ø 32 mm
  • nicht für Aceton geeignet
  • inkl. Fassverschraubung aus vernickeltem Messing für R2" Stahl-Feingewinde innen (gasdichte Verschraubung optional)
  • Bitte beachten Sie die bei entzündbaren Medien erforderliche Ableitung elektrostatischer Aufladung (z.B. mit dem Anti-Statik-Set)!
  • mit Auslaufbogen
  • Förderleistung: 0,35 Liter / Hub
Technische Daten:
  • Ausstattung: Auslaufbogen
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 570
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Durchmesser Auslauf außen: 12
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 10
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,35
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 0, 1 IIA
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 2"BSP/R2"
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 1,8
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Tauchtiefe:
570 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, abfüllpumpen bürkle, abfüllpumpe, Expumpen, Handpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Abfüllpumpen, Chemiepumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,32*
€ 439,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,06*
€ 434,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,15*
€ 403,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,92*
€ 365,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5602-1000
ab € 38,46*
Zubehör
Bürkle
5601-0130
ab € 128,02*
Zubehör
Bürkle
179493
ab € 59,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.