Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelpumpe Typ 950 mit Nitril-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117586
EAN/GTIN:
     748079423664
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Hebelpumpe Typ 950 mit Nitril-Dichtung
  • selbstansaugende, robuste Pumpe aus Polypropylen (PP)
  • mit Nitrildichtung, zur Förderung von vielen Chemikalien (z.B. Glykole), Frostschutzmitteln, Rapsölen, Biodiesel
  • Teleskopsaugrohr für 60- und 200-Liter-Fässer
  • Saugtiefe variabel bis zu 960 mm
  • Förderleistung: ca. 0.3 l /Hub
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Rapsöle, Biodiesel
  • Tauchtiefe [mm]: 914
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 340
  • Werkstoff: PP
  • Förderhöhe max. [mWS]: 4
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,3
  • Geeignet für: zur Förderung von Frostschutzmitteln, Rapsölen, Biodiesel
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Innengewinde: 2"
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 1,15
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
340 mm
Werkstoff:
PP
Tauchtiefe:
914 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
1,15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.