Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelrotationspumpe aus Alu, mit verzinktem Tauchrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117585
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handkurbelrotationspumpe aus Alu, mit verzinktem Tauchrohr
  • für leichte Mineralölprodukte und auch für schwerere Maschinen- und Schmieröle
  • ideal bei hoher Viskosität (max. 900 mPas bei 20°C)
  • mit Doppelgetriebe und verzinktem Tauchrohr
  • Förderleistung: ca. 1 l / Umdrehung (ca. 5 l/Min. bei schwerem Öl)
  • Der jederzeit mögliche Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern erlaubt ein optimales Dosieren
  • max. Temperatur Medium: 60°C
  • Gewinde: 2''
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mineralöle, Maschinenöle
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Schlauchlänge [mm]: 1275
  • Durchmesser Auslauf außen: 32
  • Werkstoff: Aluminium
  • Viskosität max [mPas]: 900
  • Förderleistung je Hub [l]: 1
  • Geeignet für: für sowohl leichte Mineralölprodukte (Schmierstoffe) wie auch für schwerere Maschinen- und Schmieröle mit hoher Viskosität
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 2"
  • Gewicht [kg]: 6,4
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
roh
Tauchtiefe:
1000 mm
Gewicht:
6,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.