Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelrotationspumpe aus Kunststoff, für Öle, korrosive u. flüchtige Chem.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handkurbelrotationspumpe aus Kunststoff, für Öle, korrosive und flüchtige Chemikalien
  • für Öle, korrosive und flüchtige Chemikalien
  • mit 3-teiligem Tauchrohrsatz aus Edelstahl, Durchmesser 32 mm, und 2" Fassadapter
  • Pumpengehäuse aus PPS (Polyphenylensulfid)
  • Dichtung aus PTFE
  • Förderleistung: ca. 0,35 l / Umdrehung
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Öle, Chemikalien
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 395
  • Durchmesser Auslauf außen: 22
  • Werkstoff: PPS
  • Viskosität max [mPas]: 400
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,35
  • Geeignet für: für Öle, korrosive und flüchtige Chemikalien
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 2"
  • Außengewinde 2: 1 1/2"
  • Werkstoff 2: Edelstahl
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
395 mm
Werkstoff:
PPS
Tauchtiefe:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,24*
€ 249,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.