Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe aus Druckguss, für dünnflüssiges Mineralöl, Tauchtiefe 840 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-561
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     117561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe aus Druckguss, für dünnflüssiges Mineralöl, 840 mm Tauchtiefe
  • zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L, Kraftstoffe, Petroleum (ehem. Gefahrenklasse A I bis III), Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt), dünnflüssige Mineralöle
  • geeignet für Ex-Bereiche: IIA T3
  • aus Druckguss, für 200 l-Fässer mit Fassgewinde M 64 x 4 und R 2"
  • Förderleistung: ca. 0.25 l / Hub
  • Tauchtiefe: 840 mm
  • mit leitfähiger Schlauchgarnitur DN 19 mit Knickschutzfeder und Auslaufkrümmer
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: petrochemische Flüssigkeiten, leichte Mineralöle, entzündbare Medien, Frostschutzmittel
  • Tauchtiefe [mm]: 840
  • Version: Fasspumpe
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Auslauf außen: 19
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Viskosität max [mPas]: 150
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,25
  • Fördermenge max. [l/min]: 25
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen gem.Einstufung Betreiber
  • Geeignet für: Vorratsbehälter mit 2" Anschluss
  • Antrieb: manuell
  • Innengewinde: 64x4
  • Außengewinde: 64x4
  • Außengewinde 2: 2"
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
roh
Tauchtiefe:
840 mm
Gewicht:
4,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.