Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitkegel aus PVC, mit 2 silbernen Ringen, reflektierend, 750 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel aus PVC, mit 2 silbernen Ringen, reflektierend, 750 mm hoch
  • zur einfachen und gleichzeitig auffälligen Absperrung von Gefahrenstellen
  • hergestellt aus PVC
  • extrem langlebig und robust
  • zur Aufstellung in innerbetrieblichen, nicht öffentlichen Bereichen
  • mit 2 silbernen Ringen
  • mit reflektierenden silbernen Streifen, ideal für den Nachteinsatz
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaft: reflektierend
  • Ausstattung: 2 silberne Ringe
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: orange
  • Gewicht [kg]: 4,3
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
750 mm
Durchmesser Außen:
390 mm
Höhe Innen:
750 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
orange
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Verkehrshütchen, Absperrhütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116543
ab € 21,05*
Ähnlich
k.A.
116540
ab € 18,91*
Ähnlich
k.A.
116544
ab € 33,23*
Ähnlich
k.A.
116541
ab € 30,57*
Ähnlich
k.A.
116542
ab € 43,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.