Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Mehrzweckbehälter
>
Artikel
Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 210 Liter Volumen, rund, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-115-933
Hersteller:
Meier
Herst.-Nr.:
115933
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 210 Liter Volumen, grau
Ideal zur Sammlung von Wertstoffen oder zur Lagerung von Schüttgut
Vollkunststoffkonstruktion aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
Stoß- und kratzfest sowie kälte- und formbeständig
Besonders robust dank verstärktem Boden
Mit integrierten Griffen und Klemmen zur Befestigung von Müllsäcken
Innovative Luftkanäle erleichtern das Herausnehmen von Müllsäcken
Stapelbar
optional erhältlich: Fahrgestell und robuster Deckel mit Schnappverschluss (siehe Zubehör)
Technische Daten:
Volumen [l]: 210
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: grau
Länge außen [mm]: 790
Breite außen [mm]: 670
Tiefe außen [mm]: 790
Höhe außen [mm]: 840
Durchmesser außen [mm]: 675
Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
790 mm
Breite Außen:
670 mm
Tiefe Außen:
790 mm
Höhe Außen:
840 mm
Durchmesser Außen:
675 mm
Volumen:
210 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
8 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Mehrzweckbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Brute-Behälter
,
Kunststoffbehälter
,
Mülleimer
,
Kunststoffeimer
,
Wertstofftonne
,
Deckelbehälter
,
Mülltonne
,
Mülltrennsystem
,
Müllgefäße
,
Runde Behälter
,
Runder Behälter
,
Aufbewahrungsbehälter
,
Universalcontainer
,
Aufbewahrungsbox
,
Mülleimer aus Kunststoff
,
Abfalleimer
,
Rubbermaid
,
Behälter mit Deckel
,
Abfalleimer mit Deckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 219,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,38*
€ 261,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke Premium LDPE, 240 l, transparent, 100 Stück
Deiss
99016
€ 169,71*
Zubehör
Deckel für Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE) mit 210 Liter Volumen, grau
Meier
115934
€ 58,70*
Zubehör
Fahrgestell für runde Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE)
Meier
115935
€ 147,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.