Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 170 Liter Volumen, rund, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115931
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter 170 l
Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 170 Liter Volumen, weiß
  • ideal zur Sammlung von Wertstoffen oder zur Lagerung von Schüttgut
  • Vollkunststoffkonstruktion aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • stoß- und kratzfest sowie kälte- und formbeständig
  • Die Randverstärkung verleiht dem Behälter zusätzliche Festigkeit
  • mit starken, integrierten Griffen für leichtes und rutschfestes Anheben
  • optional erhältlich: Fahrgestell, robuster Deckel mit Schnappverschluss und Kuppelaufsatz mit selbstschließender Einwurfklappe (siehe Zubehör)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 170
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Länge außen [mm]: 710
  • Breite außen [mm]: 610
  • Höhe außen [mm]: 800
  • Durchmesser außen [mm]: 610
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
710 mm
Breite Außen:
610 mm
Höhe Außen:
800 mm
Durchmesser Außen:
610 mm
Volumen:
170 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrzweck behälter, Brute-Behälter, Kunststoffbehälter, Mülleimer, Kunststoffeimer, Wertstofftonne, Deckelbehälter, Mülltonne, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243884
ab € 161,64*
Zubehör
k.A.
176855
ab € 29,83*
Zubehör
k.A.
115935
ab € 119,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.