Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, rund, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-919
Hersteller:
     Meier
Herst.-Nr.:
     115919
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, rot
  • Ideal zur Sammlung von Wertstoffen oder zur Lagerung von Schüttgut
  • Vollkunststoffkonstruktion aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • Stoß- und kratzfest sowie kälte- und formbeständig
  • Besonders robust dank verstärktem Boden
  • Mit integrierten Griffen und Klemmen zur Befestigung von Müllsäcken
  • Innovative Luftkanäle erleichtern das Herausnehmen von Müllsäcken
  • Stapelbar
  • optional erhältlich: Fahrgestell und robuster Deckel mit Schnappverschluss (siehe Zubehör)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 540
  • Tiefe außen [mm]: 640
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Durchmesser außen [mm]: 560
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
540 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
700 mm
Durchmesser Außen:
560 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Brute-Behälter, Kunststoffbehälter, Mülleimer, Kunststoffeimer, Wertstofftonne, Deckelbehälter, Mülltonne, Mülltrennsystem, Müllgefäße, Runde Behälter, Runder Behälter, Aufbewahrungsbehälter, Universalcontainer, Aufbewahrungsbox, Mülleimer aus Kunststoff, Abfalleimer, Rubbermaid, Behälter mit Deckel, Abfalleimer mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,24*
€ 137,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meier
115922
ab € 24,10*
Zubehör
Meier
115918
ab € 24,09*
Zubehör
Meier
115920
ab € 24,09*
Zubehör
Meier
115924
ab € 24,03*
Zubehör
Meier
115935
ab € 119,46*
Zubehör
Deiss
99026
ab € 143,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.