Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, rund, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115917
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter 120l grau
Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 120 Liter Volumen, grau
  • ideal zur Sammlung von Wertstoffen oder zur Lagerung von Schüttgut
  • Vollkunststoffkonstruktion aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • stoß- und kratzfest sowie kälte- und formbeständig
  • Die Randverstärkung verleiht dem Behälter zusätzliche Festigkeit
  • mit starken, integrierten Griffen für leichtes und rutschfestes Anheben
  • optional erhältlich: Fahrgestell und robuster Deckel mit Schnappverschluss (siehe Zubehör)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Länge außen [mm]: 650
  • Breite außen [mm]: 650
  • Höhe außen [mm]: 700
  • Durchmesser außen [mm]: 560
  • Gewicht [kg]: 4,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
650 mm
Breite Außen:
650 mm
Höhe Außen:
700 mm
Durchmesser Außen:
560 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrzweck behälter, mehrzweck-behälter grau, Brute-Behälter, Kunststoffbehälter, Mülleimer, Kunststoffeimer, Wertstofftonne, Deckelbehälter, Mülltonne, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243884
ab € 162,50*
Zubehör
k.A.
115922
ab € 24,02*
Zubehör
k.A.
115918
ab € 24,05*
Zubehör
k.A.
115920
ab € 24,04*
Zubehör
k.A.
115924
ab € 24,03*
Zubehör
k.A.
115935
ab € 119,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.