Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 75 Liter Volumen, rund, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-913
Hersteller:
     Meier
Herst.-Nr.:
     115913
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälter aus Polyethylen (PE), 75 Liter Volumen, gelb
  • Ideal zur Sammlung von Wertstoffen oder zur Lagerung von Schüttgut
  • Vollkunststoffkonstruktion aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
  • Stoß- und kratzfest sowie kälte- und formbeständig
  • Besonders robust dank verstärktem Boden
  • Mit integrierten Griffen und Klemmen zur Befestigung von Müllsäcken
  • Innovative Luftkanäle erleichtern das Herausnehmen von Müllsäcken
  • Stapelbar
  • optional erhältlich: Fahrgestell und robuster Deckel mit Schnappverschluss (siehe Zubehör)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 75
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 485
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 580
  • Durchmesser außen [mm]: 500
  • Gewicht [kg]: 2,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
485 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
580 mm
Durchmesser Außen:
500 mm
Volumen:
75 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Brute-Behälter, Kunststoffbehälter, Mülleimer, Kunststoffeimer, Wertstofftonne, Deckelbehälter, Mülltonne, Mülltrennsystem, Müllgefäße, Runde Behälter, Runder Behälter, Aufbewahrungsbehälter, Universalcontainer, Aufbewahrungsbox, Mülleimer aus Kunststoff, Abfalleimer, Rubbermaid, Behälter mit Deckel, Abfalleimer mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meier
115912
ab € 18,91*
Zubehör
Brute
176856
ab € 18,89*
Zubehör
Meier
115916
ab € 18,91*
Zubehör
Meier
115935
ab € 119,37*
Zubehör
Deiss
10304
ab € 75,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.