Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Artikel
Papierkorb, mit umlaufendem Griffrand, 18 Liter Volumen, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-115-898
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
115898
EAN/GTIN:
4012086052435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, mit umlaufendem Griffrand, 18 Liter Volumen, grün
elegantes, zeitloses Design
mit umlaufendem Griffrand
optionales Zubehör: Abfalleinsatz
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Werkstoff: Kunststoff
Volumen [l]: 18
Farbe: grün
Eigenschaften: Standmodell
Brandschutz: Kein
Länge außen [mm]: 310
Breite außen [mm]: 310
Tiefe außen [mm]: 310
Höhe außen [mm]: 320
Durchmesser außen [mm]: 315
Gewicht [kg]: 0,4
Marke: helit
Weitere Informationen:
Länge Außen:
310 mm
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
320 mm
Durchmesser Außen:
315 mm
Volumen:
18 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Gewicht:
0,4 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter und Abfallkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Papierkorb
,
kunststoff papierkorb 18l
,
abfallkorb
,
abfallkorb kunststoff
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
,
Büroeimer
,
Bürosammler
,
Papiersammler
,
Müllkörbe
,
Müllkübel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106093 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz 1 Stück(e)
helit innovative Büroprodukte
H6106093
€ 7,78*
Zubehör
Helit H6106094 Mülleimer-Zubehör Schwarz, Grün Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106094
€ 7,71*
Zubehör
Abfalleinsatz mit Deckel, für Papierkörbe 18 l, 2 Liter Volumen, schwarz / rot
helit innovative Büroprodukte
115901
€ 8,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.