Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz mit Deckel, für Papierkörbe 18 l, 2 Liter Volumen, schwarz / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115901
EAN/GTIN:
     4012086051469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Abfalleinsatz Papierkorb
Papierkorbeinsatz
Abfalleinsatz mit Deckel, für Papierkörbe 18 Liter, 2 Liter Volumen, schwarz / rot
  • zum Einhängen in die Papierkörbe
  • mit geruchshemmenden Deckeln in diversen Farben als Sortierhilfe
  • gleichzeitig als Klemmhilfe für Müllbeutel geeignet
  • für 18-Liter-Papierkörbe
  • Volumen: 2 Liter
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen L x B x H [mm]: 650 x 270 x 180
  • Maße außen B x T x H [mm]: 270 x 650 x 180
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,25
Weitere Informationen:
Länge Außen:
650 mm
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
180 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit abfalleinsatz 2 liter, abfalleinsatz helit, abfalleinsatz, Papierkorbzubehör, Mülltrenner, Abfalltrenner, Müllsortierer, Abfallsortierer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,99*
€ 8,32*
6 Tage
525
5
€ 7,90*
ab € 8,386*
€ 11,706*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,81*
1
€ 4,30*
ab € 13,00*
€ 18,60*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106093
ab € 4,66*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106094
ab € 4,54*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.