Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Papierkorb, mit umlaufendem Griffrand, 18 Liter Volumen, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-115-897
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
115897
EAN/GTIN:
4012086052503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb, mit umlaufendem Griffrand, 18 Liter Volumen, blau
elegantes, zeitloses Design
mit umlaufendem Griffrand
optionales Zubehör: Abfalleinsatz
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Werkstoff: Kunststoff
Volumen [l]: 18
Farbe: blau
Eigenschaften: Standmodell
Brandschutz: Kein
Länge außen [mm]: 310
Breite außen [mm]: 310
Tiefe außen [mm]: 310
Höhe außen [mm]: 320
Durchmesser außen [mm]: 315
Gewicht [kg]: 0,4
Marke: helit
Weitere Informationen:
Länge Außen:
310 mm
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
320 mm
Durchmesser Außen:
315 mm
Volumen:
18 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,4 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter und Abfallkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
kunststoff papierkorb 18l
,
kunststoff papierkorb
,
abfallkorb kunststoff
,
Großpapierkorb
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
,
Büroeimer
,
Bürosammler
,
Papiersammler
,
Großpapierkörbe
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4BULW
3 Tage
193
€ 5,59*
ab € 9,99*
€ 14,77*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 14,92*
Lager 9587
4 Tage
539
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 16,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helit H6106093 Abfallbehälterzubehör Hülle Schwarz 1 Stück(e)
helit innovative Büroprodukte
H6106093
€ 7,78*
Zubehör
Helit H6106094 Mülleimer-Zubehör Schwarz, Grün Geruchsabsorbierender Filter
helit innovative Büroprodukte
H6106094
€ 7,71*
Zubehör
Abfalleinsatz mit Deckel, für Papierkörbe 18 l, 2 Liter Volumen, schwarz / rot
helit innovative Büroprodukte
115901
€ 8,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.