Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, mit umlaufendem Griffrand, 18 Liter Volumen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115896
EAN/GTIN:
     4012086052428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb, mit umlaufendem Griffrand, 18 Liter Volumen, gelb
  • elegantes, zeitloses Design
  • mit umlaufendem Griffrand
  • optionales Zubehör: Abfalleinsatz
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 18
  • Farbe: gelb
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 310
  • Breite außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 320
  • Durchmesser außen [mm]: 315
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
310 mm
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
320 mm
Durchmesser Außen:
315 mm
Volumen:
18 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, kunststoff papierkorb 18l, abfall korb, abfallkorb kunststoff, Mülleimer, Abfalleimer, Büroeimer, Bürosammler, Papiersammler, Müllkörbe, Müllkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106093
ab € 4,64*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106094
ab € 4,52*
Zubehör
k.A.
115901
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.