Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE MARATHON Classic FT 06 200 6V 200Ah Blei/Säure Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE MARATHON Classic FT 06 200 6V 200Ah Blei/Säure Traktionsbatterie
EXIDE MARATHON Classic FT 06 200 6V 200Ah Blei/Säure Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8011503
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     FT06200C
EAN/GTIN:
     4250889628031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien exide
traktionsbatterien

EXIDE geschlossene Blockbatterien mit Röhrchenplatten der Baureihe FT sind besonders zuverlässig und haltbar. Diese Antriebsbatterien sind recycelbar und tiefentladensicher nach DIN 43539 T5. Sie verfügen über gute Leistungswerte für mittlere und niedrige Entladeströme.

Produkt-Merkmale:

  • Geschlossene Antriebsbatterie mit positiven Röhrchenplatten
  • Zuverlässig und haltbar
  • 900 Zyklen gemäß IEC 60254-1
  • Blockbatterie
  • Recycelbar

Technische Daten:

  • Typ: FT 06 200
  • Nennspannung: 6 V
  • Nennkapazität C5 (30 °C): 200 Ah
  • Nennkapazität C20 (30 °C): 235 Ah
  • Maße LxBxH 265 x 185 x 269 mm
  • Gewicht 32 kg
  • Anschluss: A-Terminal
  • Polanordnung: 1

Anwendung:

  • Reinigungsmaschinen
  • Elektrohubwagen
  • Golf-Carts
  • Mobile Hebebühnen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
265 x 185 x 269mm
Zyklenzahl:
900 (nach IEC 254-1)
Kapazität [C20] [Ah]:
235 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
200 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FT 06 200 Exide traktionsbatterie Classic FT06200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 344,1642*
€ 416,1942*
Lager 4206
1.000 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 409,52*
€ 522,99*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,99*
€ 622,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,95*
€ 568,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,45*
€ 538,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,14*
€ 516,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 422,72*
€ 503,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,52*
€ 487,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.