|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4206-8010416 Herst.-Nr.: SP12-100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Die Batterien der Sacred Sun Block-Power Baureihe sind absolut zuverlässige Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen. Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei und auslaufsicher. Durch passende Verbinder lassen sich die Batterien schnell und einfach in Reihe schalten und können so leicht in Anlagen, Batterieschränken oder auf Gestellen installiert werden. Produkt-Merkmale: - schnell bereit im Stand-by-Betrieb
- extreme Hochstromfähigkeit für Kurzzeitentladung
- geringe Selbstentladung
- verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
- absolut wartungsfrei
- 10-12 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)
- ABS-Gehäuse und Deckel aus hochbeständigem Kunststoff
Technische Daten: - Spannung 12 V
- Kapazität 104 Ah (c20)
- Maße LxBxH 330 x 174 x 217 mm
- Anschluss M8 Schraubanschluss
Anwendung: - Gefahrenmeldeanlagen
- Rauchmeldeanlagen
- Sicherheitsbeleuchtungen
- USV-Anlagen
- Rechenzentren
- Telekommunikation
- Energieversorgung und erneuerbare Energie
- Baustellenbeleuchtungen
Weitere Informationen:  |  | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M8 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 330 x 174 x 217mm | Polanordnung: | 1 = Pluspol links | Kapazität [C20] [Ah]: | 104 Ah | Kapazität [C10] [Ah]: | 100 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |