Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA Longlifetyp NPL130-6IFR 6V 130Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YUASA Longlifetyp NPL130-6IFR 6V 130Ah AGM Versorgungsbatterie
YUASA Longlifetyp NPL130-6IFR 6V 130Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010252
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPL130-6IFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Wartungsfreier Blei/Vliesakku NPL130-6IFR (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von Yuasa als Long-Life Baureihe / 10 Jahres Batterie

  • EUROBAT-Klasse: 10 bis 12 Jahre 'Long Life'
  • Blei-Kalzium-Gitter fu¨r längere Gebrauchsdauer
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
  • Optional: FR-Gehäuse (schwer entflammbar gem. UL94 V0)
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
  • Schnelle Erholung nach Tiefentladung
  • Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft u¨ber Kopf)
  • Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
  • Konform mit IEC61056, IEC60896-21/22, UL

Technische Daten:

  • Spannung: 6 V
  • Kapazität: 130 Ah
  • Lebensdauer nach Eurobat 10-12 Jahre
  • Anschluss: M6 Schraubanschluss
  • Abmessungen: 350 x 166 x 174 mm
  • Gewicht: 23,80 kg

Anwendungen:

  • USV
  • Telekommunikation
  • Notlichtsysteme
  • Feueralarm und Sicherheitssysteme
  • Steuer- und Regelungssysteme
  • Elektronische Testgeräte
  • Medizintechnik
  • Marine Ausrüstungen - Bahn
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
M6 Schraubanschluss
Technologie:
Blei-AGM (Vlies)
Maße [LxBxH]:
350 x 166 x 174mm
Kapazität [C20] [Ah]:
130 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 9,50*
ab € 153,03*
€ 183,51*
8 Tage
53
€ 4,95*
ab € 158,92*
€ 190,50*
Frei Haus
ab € 196,65*
€ 231,45*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,8242*
€ 237,2742*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 201,42*
€ 254,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,08*
€ 257,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.