| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8009708 Herst.-Nr.: NP7-6 EAN/GTIN: 4041683680949 |
| | |
|
| | |
| Die Genesis NP Baureihe von Enersys Hawker sind verschlossene und wartungsfreie Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie sind die idealen Stromversorger für die Bereiche der Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-, Hobby- und Sportbereich. Produkt-Merkmale: - Absolut wartungsfrei
- Hohe Energiedichte
- Auslaufsicher
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
Technische Daten: - Spannung 6V
- Kapazität 7Ah
- Maße LxBxH 151 x 33 x 100mm
- Anschluss 4,8mm Faston
Anwendungsbereich: - USV-Anlagen
- Telekommunikation
- Notbeleuchtung
- Medizintechnik
- Industrie
- Freizeit z.B. Freizeitmobile, Boote
- u.v.m.
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 6 V | Anschlusspole: | Faston 4,8 mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 151 x 33 x 100mm | Kapazität [C20] [Ah]: | 7 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |