| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8009023 Herst.-Nr.: MP2.3-12 EAN/GTIN: 4260476411779 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower MP2.3-12 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung. Die Multipower MP2.3-12 zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
- VDS Zulassung: G119040
Alternative zu: - Panasonic LC-R122PG
- Panasonic LC-R122R2PG
- Panasonic LC-R122R2PD
- Sonnenschein A512/2.0S / A512/2S
- Sonnenschein Dryfit A512/2S / Dryfit A512/2.0S
- RS dryfit A200
- PX12022
- Exide A212/1,8S / A312/1,8S
- Hitachi HV2,6-12
- HP2,2-12P
- CSB GP1220
- Furukawa 12M2,0 12M2,2
- Exide Dryfit A512/2.0S A512/2,0S
- Fiamm FG20201
- Hawker Enersys Genesis NP2.3-12 NP2,3-12
- Powerfit S312/2,3S / S312 / 2,3S
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Faston 4,8 mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 178 x 34 x 60 mm | VdS: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 2,3 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 2,3ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, Multipower 2.2-12 12-2.2 2.2 - 12 Multipower 12V |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 9,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,78* | € 9,93* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,50* | € 11,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,0287* | € 13,0387* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|