Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB Longlifetyp SBL100-12i 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSB Longlifetyp SBL100-12i 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie
SSB Longlifetyp SBL100-12i 12V 100Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008945
Hersteller:
     SSB Battery
Herst.-Nr.:
     SBL 100-12i
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Die SSB Longlife Baureihe SBL sind wartungsfreie und verschlossene Blei-Vlies-Akkus (AGM). Sie bieten eine ideale Stromversorgung und effiziente Energiesicherung für den Bereich der Sicherheitstechnik, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-, Hobby- und Sportbereich.

Produkt-Merkmale:

  • Absolut wartungsfrei
  • Gute Hochstromeigenschaften
  • Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbent Glass Mat)
  • Lebenserwartung von 10-12 Jahren nach EUROBAT
  • Verschlossen und wartungsfrei
  • Zertifiziert nach EN54-4

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 100 Ah
  • Anschluss M8 Schraubanschluss
  • Maße LxBxH 330 x 171 x 215 mm
  • Gewicht 29 kg

Anwendungsbereich:

  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Notbeleuchtung
  • Medizintechnik
  • Industrie
  • Freizeit z.B. Freizeitmobile, Boote
  • ELA-Anlagen
  • u.v.m.
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M8 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
330 x 171 x 215 mm
Kapazität [C20] [Ah]:
100 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,04*
€ 229,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.