Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Active-Power GEL AP-GEL-210 12V 200Ah Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Active-Power GEL AP-GEL-210 12V 200Ah Versorgungsbatterie
INTACT Active-Power GEL AP-GEL-210 12V 200Ah Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008907
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     AP-GEL-210
EAN/GTIN:
     4250227553513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die intAct Active-Power GEL AP-GEL-210 ist ein absolutes Allroundtalent, perfekt einsetzbar im Marine-, Solar- und Camping-Bereich.
Sie eignet sich ideal als Service-Batterie und für zyklische Anwendungen. Zudem kann sie sehr schnell wieder aufgeladen werden.
Die Ausführung in GEL hat ca. 500 Ladezyklen, ist ventilgeregelt und komplett verschlossen und kann so bedenkenlos
im Innenraum eingesetzt werden. Die Active-Power besticht durch ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis.

Vorteile:

  • geringe Selbstentladung
  • besonders erschütterungsfest
  • 500 Zyklen nach IEC 254-1
  • komplett verschlossen, auch für den Innenraum

Anwendungsbereiche :

  • Marine
  • Caravan
  • Fernbusse
  • Hobby
  • Solar
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
517 x 270 x 240 mm
Polanordnung:
4= linksseitig - oben + unten
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
keine
Anwendungsbereich:
Traktionsbatterie
Kapazität [C20] [Ah]:
200 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
165 Ah
Kapazität [C100] [Ah]:
248 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, bleigel akku 12v 200ah, bleigel akku, bleigel akku 12v, INTACT Active-Power GEL210 12V 200Ah GEL-Versorgun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 549,01*
€ 620,53*
Lager 4206
100
Frei Haus
ab € 506,82*
€ 621,01*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,01*
€ 739,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,70*
€ 699,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,71*
€ 673,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,11*
€ 642,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 525,90*
€ 625,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.