Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROJAN Deep-Cycle 31-GEL 12V 85Ah (c5) Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROJAN Deep-Cycle 31-GEL 12V 85Ah (c5) Traktionsbatterie
TROJAN Deep-Cycle 31-GEL 12V 85Ah (c5) Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008837
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     31-GEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
trojan traktionsbatterien 12v
traktionsbatterien
trojan traktionsbatterie

Die Trojan Deep-Cycle Gel-Batterien haben eine sehr hohe Lebenserwartung und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise aus. Diese absolut wartungsfreien Blockbatterien mit verstärkten Gitterplatten sind verschlossen, haltbar, zuverlässig und auslaufsicher.

Eigenschaften:

  • für Anwendungen mit niedrigem Strombedarf
  • wartungsarm
  • verstärkte Gitterplatten
  • gefüllt und geladen
  • 700 Zyklen nach IEC 254-1

Technische Daten:

  • Spannung 12 V
  • Kapazität 85 Ah (c5), 102 Ah (c20), 108 Ah (c100)
  • Maße LxBxH 329 x 173 x 245 mm
  • Gewicht 60 kg
  • Endpolart UT

Anwendung:

  • mobile Hebebühnen
  • elektrische Rollstühle
  • Golf-Carts
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Elektrofahrzeuge
  • Car-Audios
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
329 x 173 x 245 mm
Endpolart:
UT
Kapazität [C20] [Ah]:
102 Ah
Kapazität [C5] [Ah]:
85 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: TROJAN Deep-Cycle 31-GEL 12V 85Ah (c5) Traktionsba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,24*
€ 600,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,04*
€ 584,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,89*
€ 565,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 438,78*
€ 522,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.