Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Traktion-Power PZS 12TP72 12V 72Ah Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Traktion-Power PZS 12TP72 12V 72Ah Traktionsbatterie
INTACT Traktion-Power PZS 12TP72 12V 72Ah Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008792
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     12TP72
EAN/GTIN:
     4250227552059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 12v
traktionsbatterien

Die intAct Traktion-Power PZS 12TP72 ist auch in rauer Umgebung besonders für den Einsatz in den Bereichen Golf-Carts, Reinigungsmaschinen, mobile Hebebühnen und Elektrohubwagen, sowie für viele andereTraktionsanwendungen geeignet. Der Aufbau als Panzerplatten–Röhrchenplattenbatterie ergibt eine sehr hohe Zyklenfestigkeit. Als Partner für Systemlösungen bieten wir Ihnen natürlich auch die geeigneten Ladegeräte zum Wiederaufladen der geschlossenen Blei/Säure Batterie.

Eigenschaften:

  • für professionellen zyklischen Einsatz
  • 1000 Zyklen nach IEC 254-1
  • Panzerplatte-Technologie
  • besonders rüttelfest
  • haltbar
  • sicher und zuverlässig

Anwendungen:

  • Golf-Caddies
  • elektrische Rollstühle
  • Elektrofahrzeuge
  • mobile Hebebühnen
  • Freizeit- und Sportfahrzeuge
  • Elektroboote
  • Reinigungsmaschinen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Kapazität [Ah]:
72 Ah (c5), 96 Ah (c20)
Technologie:
Blei / Säure
Maße [LxBxH]:
352 x 175 x 190 mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: 4250227552059 INTACT Traktion-Power PZS 12TP72 12V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 228,37*
€ 282,94*
Lager 4206
50
€ 5,00*
ab € 216,03*
€ 283,48*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
intAct Battery-Power
95803GUG
ab € 109,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.