Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A506/6,5S 6V 6,5Ah Gel Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A506/6,5S 6V 6,5Ah Gel Versorgungsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A506/6,5S 6V 6,5Ah Gel Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008753
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8789546500
EAN/GTIN:
     4016138440744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Sonnenschein Dryfit A500-Serie

Die Exide Sonnenschein A500-Batterien sind absolut verlässliche Energiespeicher mit einer vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, im Bereich der Sicherheitstechnik, in USV-Anlagen, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung.

Die Qualität der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie

Weitere Eigenschaften:

  • Hervorragende Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • 10-12 Jahresbatterie (Long Life) nach EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung, durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)

Technische Daten:

  • Sachnummer: NGA50606D5HS0SA
  • Spannung (Volt): 6V
  • Ableiter: Faston 4,8 mm
  • Höhe über Anschluss: 98,4 mm
  • Kapazität/h: 6,5Ah
  • Innenwiderstand: 48 mOhm
  • VdS-Zulassung: Nein
  • Wartungsfrei: Ja

Anwendung:

  • Telekommunikation
  • USV-Anlagen
  • Sicherheitstechnik
  • Gefahrenmeldetechnik
  • Bahntechnik
  • Medizinbereich
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
Faston 4,8 mm
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
131 A
Maße [LxBxH]:
152 x 35 x 95 mm
VdS:
Nein
Kapazität [C20] [Ah]:
6,5 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.