Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A412/50 G6 12V 50Ah Blei/Gel Versorgerbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A412/50 G6 12V 50Ah Blei/Gel Versorgerbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit A412/50 G6 12V 50Ah Blei/Gel Versorgerbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008744
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120050HS0BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

EXIDE / SONNENSCHEIN A400 Batterien mit dryfit-Technologie, bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch die bewährter Zuverlässigkeit und hervorragende Energiespeicherung werden sie weltweit eingesetzt. Sie sind tiefenladesicher, wartungsfrei, extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination und verfügen über das Design Life ("12 Jahre und länger- Long Life") nach EUROBAT Klassifikation. Bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C ergibt sich durch die geringe Selbstentladerate eine Lagerfähigkeit bis 2 Jahren ohne Nachladung.

Produkt-Merkmale:

  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energie-Lieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Exzellente Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
  • Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Design Life: "12 Jahre und länger - Long Life" gemäß EUROBAT Klassifikation
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert
  • Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Kapazität
    • CP 10min 1,6V/Z 20°C 1151W/Block
    • CC 10h 1,8V/Z 20°C 50Ah
  • Kurzschluss-Strom 1220 A (IEC60896-21/22)
  • Innenwiderstand 10 mΩ (IEC60896-21/22)
  • Anschluss G-M6
  • Anschluss Drehmoment 6 Nm
  • Gehäuse PP (Polypropylen)
  • Temperaturbereich -40°C bis 55°C
  • Maße 278 x 175 x 190 mm
  • Gewicht 18,5 kg

Anwendung:

  • Notbeleuchtungsanlagen
  • Sicherheitsstromversorgungs-Anlagen
  • USV-Anlagen
  • Telekommunikation
  • Verkehrstechnik

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
G-M6
Kapazität [Ah]:
50 Ah
Technologie:
Gel
Kurzschlussstrom:
1220 A
Maße [LxBxH]:
278 x 175 x 190mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleigel akku 12v 50ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, A412/50A A412/50 A A 412/50A A 412/50 A A400 A 400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 171,69*
€ 216,61*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 167,68*
€ 227,11*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,20*
€ 214,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.