Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Start-Stop AGM EK508 12V 50Ah AGM Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Start-Stop AGM EK508 12V 50Ah AGM Starterbatterie
EXIDE Start-Stop AGM EK508 12V 50Ah AGM Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008684
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EK508
EAN/GTIN:
     3661024036481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Die EXIDE AGM-Batterien ist ideal geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stop-System, für Autos mit hoher elektischer Ausstattung sowie Lieferwagen und für Fahrzeuge mit Bremsenergierückgewinnung..

Die neuste Technologie-Generation genehmigt eine hervorragender Stromaufnahme und eine 4-fach höhere  Zyklenfestigkeit als eine Standard-Batterie. Diese Starterbatterie verfügt über höchste Sicherheitsmerkmale, ist Auslaufsicher durch festgelegte Elektrolyte und kippbar bis 90°. Eine Gasrekombination VRLA ist durch ein Ventil geregelt.

Wichtig!:

Beim Batteriewechsel muss die neue Start-Stop-Batterie im Fahrzeug-Management-System angemeldet werden.  

Unsere Empfehlung: Batteriewechselgerät BRT-12

Ist werkseitig eine AGM-Batterie verbaut, darf diese nur wieder durch eine AGM-Batterie ersetzt werden.

Eigenschaften:

  • gutes Startverhalten, auch bei niedrigem Ladezustand
  • hohe Zyklenfestigkeit
  • geeignet für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf durch viel Zusatzausstattung
  • auslaufsicher, schräg einbaubar

Technische Daten:

  • Spannung: 12V
  • Batterie-Kapazität: 50Ah
  • Höhe: 206mm
  • Breite: 173mm
  • Länge: 260mm
  • Kälteprüfstrom: 800A (EN)
  • Polanordnung: 1
  • Bodenleistenausführung: B7

Anwendung:

  • für Fahrzeuge mit Start- Stop- System
  • PKW der Mittel- und Oberklasse
  • SUV
  • LKW

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
260 x 173 x 206mm
Kälteprüfstrom:
800 A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B7
Kapazität [C20] [Ah]:
50 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,3606*
€ 196,4506*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 222,96*
Lager 4206
23
€ 5,00*
ab € 170,35*
€ 223,59*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,76*
€ 234,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.