Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Start-Stop-Power AGM50 12V 50Ah AGM Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Start-Stop-Power AGM50 12V 50Ah AGM Starterbatterie
INTACT Start-Stop-Power AGM50 12V 50Ah AGM Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008609
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     AGM50SS
EAN/GTIN:
     4250227553933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Die intAct Start-Stop-Power AGM (Absorbent Glass Mat)-Batterie ist eine mit einer Rekombinationstechnologie durch Ventilstopfen ausgestattete, absolut wartungsfreie und extrem rüttelfeste Hochleistungsbatterie. Sie hat eine sehr hohe Zyklenfestigkeit sowie eine Lagerfähigkeit von bis zu 9 Monaten, weist eine längere Lebensdauer als herkömmliche Starterbatterien auf und ist mit einer erhöhten Kaltstartleistung sehr verbraucherfreundlich. Die AGM Start-Stop-Baureihe kommt in Mittelklasse- und Oberklassewagen sowie Micro-Hybrid-Cars mit Start-Stop-Systemen und Energierückgewinnungssystemen zum Einsatz. Alle Batterien werden nach dem aktuellsten Stand der Technik in OE-Qualität gefertigt.

Wichtig!:


Beim Batteriewechsel muss die neue Start-Stop-Batterie im Fahrzeug-Management-System angemeldet werden.
Unsere Empfehlung: Batteriewechselgerät BRT-12

Ist werkseitig eine AGM-Batterie verbaut, darf diese nur wieder durch eine AGM-Batterie ersetzt werden.


Eigenschaften:

  • sehr gutes Startverhalten auch bei niedrigem Ladezustand
  • höhere Zyklenfestigkeit und Kaltstartleistung - dadurch längere Lebenserwartung
  • Extrem gutes Wiederaufladeverhalten im Teilladebereich
  • geeignet auch für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf und/ oder viel Zusatzausstattung
  • Doppeldeckel mit Sicherheitsventil (VRLA), auslaufsicher

Anwendung:

  • PKW - Mittel- und Oberklasse  
  • Taxi
  • SUV mit Start-Stop-System
  • LKW mit Start-Stop-System
  • Micro-Hybrid-Fahrzeuge mit Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation)

Passend für:

  • EK508
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
260 x 173 x 206mm
Kälteprüfstrom:
800 A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B7
Start-Stop-Betrieb:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
50 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 181,87*
€ 229,14*
Lager 4206
22
€ 5,00*
ab € 168,81*
€ 229,78*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EK508
ab € 157,3606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.